Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 256-605/000-009/999-950 Anschlussblock 5P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 256-605/000-009/999-950 Anschlussblock 5P Grau
Wago 256-605/000-009/999-950 Anschlussblock 5P Grau
Wago 256-605/000-009/999-950 Anschlussblock 5P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30503432
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     256-605/000-009/999-950
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemmen wago
leiterplattenklemme
  • Klemmenleisten mit mit Betätigungsdrückern und CAGE CLAMP®-Anschluss
    - Einstellung zwischen metrischen und zölligen Rastermaßen durch Zusammendrücken oder Auseinanderziehen der Klemmenleisten
    - Ideal für Feldverdrahtung durch offensichtliche Drückerbetätigung
    - Kein spezielles Werkzeug notwendig
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
5P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 105 °C
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme 5 polig
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,74187*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5235*
€ 3,00297
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3335*
€ 2,77687
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,22187*
€ 2,64403
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09187*
€ 2,48933
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74187*
€ 2,07283
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/1016-202
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-114
ab € 53,31*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-115
ab € 53,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321
ab € 0,0191*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.