Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 256-604/000-009/999-950 Anschlussblock 4P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 256-604/000-009/999-950 Anschlussblock 4P Grau
Wago 256-604/000-009/999-950 Anschlussblock 4P Grau
Wago 256-604/000-009/999-950 Anschlussblock 4P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30503430
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     256-604/000-009/999-950
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemmen wago
leiterplattenklemme
  • Klemmenleisten mit mit Betätigungsdrückern und CAGE CLAMP®-Anschluss
    - Einstellung zwischen metrischen und zölligen Rastermaßen durch Zusammendrücken oder Auseinanderziehen der Klemmenleisten
    - Ideal für Feldverdrahtung durch offensichtliche Drückerbetätigung
    - Kein spezielles Werkzeug notwendig
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
4P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 105 °C
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme 4pol
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,46978*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,1436*
€ 2,55088
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0036*
€ 2,38428
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76978*
€ 2,10604
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46978*
€ 1,74904
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/1000-204
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/1000-206
ab € 8,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-114
ab € 53,31*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00507*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.