Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact FK-MPT 0,5/ 4-ST-3,5 Anschlussblock 4P Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact FK-MPT 0,5/ 4-ST-3,5 Anschlussblock 4P Grün
Phoenix Contact FK-MPT 0,5/ 4-ST-3,5 Anschlussblock 4P Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30503400
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1913947
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerteil, Nennstrom: 4 A, Bemessungsspannung (III/2): 250 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
4P
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.5 mm
Tiefe
9.5 mm
Höhe
8.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, stiftleiste
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5024*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6824*
€ 0,81206
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6424*
€ 0,76446
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5624*
€ 0,66926
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5524*
€ 0,65736
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5024*
€ 0,59786
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1204504
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.