Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact FK-MPT 0,5/ 3-ST-3,5 Anschlussblock 3P Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact FK-MPT 0,5/ 3-ST-3,5 Anschlussblock 3P Grün
Phoenix Contact FK-MPT 0,5/ 3-ST-3,5 Anschlussblock 3P Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30503399
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1913934
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Steckerteil, Nennstrom: 4 A, Bemessungsspannung (III/2): 250 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
3P
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
9.5 mm
Höhe
8.5 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3794*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5294*
€ 0,62999
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5094*
€ 0,60619
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4294*
€ 0,51099
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4194*
€ 0,49909
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3794*
€ 0,45149
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1204504
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.