Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2002-479/011-000 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2002-479/011-000 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2002-479/011-000 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30500537
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-479/011-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder wago
klemmen querverbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45.6 mm
Technische Details
Typ
Leitungsbrücke
Produktfarbe
Grau, Rot
Spannung
400 V
Energie
Stromstärke
25 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,4936*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62767*
€ 3,12693
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38767*
€ 2,84133
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27767*
€ 2,71043
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,0436*
€ 2,43188
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9036*
€ 2,26528
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7936*
€ 2,13438
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4936*
€ 1,77738
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.