Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite 50301503 Diskokugelzubehör Motor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurolite 50301503 Diskokugelzubehör Motor
Eurolite 50301503 Diskokugelzubehör Motor
Eurolite 50301503 Diskokugelzubehör Motor
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30494674
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     50301503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Disco-Kugel
Discokugel
Disko-Kugel
Diskokugel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
2240 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
245 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Paketgewicht
2380 g
Merkmale
Produkttyp
Motor
Maximales Lastgewicht
10 kg
Maximaler Kugeldurchmesser
500 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
5 RPM
Energie
Motorleistung
13 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,58*
€ 220,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,29*
€ 218,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,47*
€ 213,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,45*
€ 200,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,04*
€ 176,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.