Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact UK 10.3-CC HESILED N 600 Anschlussblock Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact UK 10.3-CC HESILED N 600 Anschlussblock Schwarz
Phoenix Contact UK 10.3-CC HESILED N 600 Anschlussblock Schwarz
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000037018
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3048616
EAN/GTIN:
     4046356115988
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
32 A
Kabelstück (AWG)
16 - 4
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
81 mm
Energie
Nennspannung
600 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen schwarz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 17,685*
€ 21,135*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,746*
€ 22,476*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,507*
€ 23,437*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 20,338*
€ 24,278*
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 20,5311*
€ 24,5611*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,135*
€ 25,15065
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,555*
€ 24,46045
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,685*
€ 21,04515
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 211,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3009299
ab € 21,74*
Zubehör
Phoenix Contact
3009300
ab € 1,4228*
Zubehör
Phoenix Contact
3009305
ab € 1,7694*
Zubehör
Phoenix Contact
3009367
ab € 63,53*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0818124
ab € 2,21*
Zubehör
Phoenix Contact
0824662
ab € 6,82973*
Zubehör
Phoenix Contact
0829204
ab € 1,8389*
Zubehör
Phoenix Contact
0829679
ab € 5,62556*
Zubehör
Phoenix Contact
1212587
ab € 5,84*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,18593*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 11,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.