Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix USLKG 95 B Anschlussblock Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     4502-60P5571
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3048195
EAN/GTIN:
     4017918939441
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün, Gelb
Zertifizierung
RoHS
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
83 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 243,65*
€ 265,00*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 245,03*
€ 285,45*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 250,57*
€ 290,88*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 259,6147*
€ 301,9147*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 261,49*
€ 302,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 265,00*
€ 315,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 264,98*
€ 315,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,65*
€ 289,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2.650,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
3048205
ab € 2,86*
Zubehör
Phoenix Contact
0816210
ab € 252,16*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 24,29*
Zubehör
Phoenix Contact
0824500
ab € 1,71277*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,6912*
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 20,16*
Zubehör
Phoenix Contact
0829623
ab € 6,329*
Zubehör
Phoenix Contact
1053412
ab € 0,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1053438
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
1212642
ab € 7,372*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 11,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 13,47*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 11,3572*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.