Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix UKK 5-HESILED 24 (5X20) 1MA Anschlussblock Schwarz


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Phoenix UKK 5-HESILED 24 (5X20) 1MA Anschlussblock Schwarz
Phoenix UKK 5-HESILED 24 (5X20) 1MA Anschlussblock Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30492471
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3049000
EAN/GTIN:
     4046356090858
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
Spannungsprüfer
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Anzahl der Verbingungspunkte
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.2 mm
Tiefe
86.5 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,43*
  
Preis gilt ab 25.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 14,43* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 16,24*
€ 19,3256
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 16,13*
€ 19,1947
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 15,57*
€ 18,5283
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 15,13*
€ 18,0047
pro Paket
ab 25000 Pakete
€ 14,43*
€ 17,1717
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3118135
ab € 1,864*
Zubehör
Phoenix Contact
3118148
ab € 0,5724*
Zubehör
Phoenix Contact
3118151
ab € 0,397*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2772080
ab € 3,484*
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,45*
Zubehör
Phoenix Contact
0818137
ab € 21,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 8,4208*
Zubehör
Phoenix Contact
0824654
ab € 6,7529*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,01*
Zubehör
Phoenix Contact
0828748
ab € 1,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.