Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix UK 5-HESI-T OG Anschlussblock Orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Phoenix UK 5-HESI-T OG Anschlussblock Orange
Phoenix UK 5-HESI-T OG Anschlussblock Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30492417
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3004168
EAN/GTIN:
     4017918282196
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
Trennklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Orange
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
6.3 A
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.2 mm
Tiefe
72.5 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 790,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 15,8002* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 910,78*
€ 1.083,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 895,17*
€ 1.065,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 854,19*
€ 1.016,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 829,56*
€ 987,18
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 790,01*
€ 940,11
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3118135
ab € 1,864*
Zubehör
Phoenix Contact
3118148
ab € 0,5724*
Zubehör
Phoenix Contact
3118151
ab € 0,397*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,45*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 8,4208*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,01*
Zubehör
Phoenix Contact
0829616
ab € 6,3464*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,41*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,19593*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.