Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact UK 5-HESILED 24V- 2MA Anschlussblock Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact UK 5-HESILED 24V- 2MA Anschlussblock Schwarz
Phoenix Contact UK 5-HESILED 24V- 2MA Anschlussblock Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30492415
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3001006
EAN/GTIN:
     4017918242442
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen phoenix contact
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
6.3 A
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.2 mm
Tiefe
72.5 mm
Energie
Nennspannung
24 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, reihenklemmen schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,93*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 11,40*
€ 13,566
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,22*
€ 13,3518
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,71*
€ 12,7449
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,41*
€ 12,3879
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 9,93*
€ 11,8167
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3118135
ab € 1,864*
Zubehör
Phoenix Contact
3118148
ab € 0,5724*
Zubehör
Phoenix Contact
3118151
ab € 0,397*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,45*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 8,4208*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,01*
Zubehör
Phoenix Contact
0829616
ab € 6,3464*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,40*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,18593*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.