Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix UK 35-IB BU Anschlussblock Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix UK 35-IB BU Anschlussblock Blau
Phoenix UK 35-IB BU Anschlussblock Blau
Artikel-Nr.:
     3517B-88259150
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3048072
EAN/GTIN:
     4017918879693
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phönix contact reihenklemmen blau
reihenklemmen phoenix contact
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
150 A
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
15.1 mm
Tiefe
50 mm
Energie
Nennspannung
1000 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,9218*
€ 8,3218*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,0318*
€ 8,4118*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,0516*
€ 8,4316*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,3119*
€ 8,6719*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,3985*
€ 8,7485*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,3218*
€ 9,90294
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,9218*
€ 8,23694
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 416,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0203166
ab € 1,391*
Zubehör
Phoenix Contact
0205096
ab € 5,651*
Zubehör
Phoenix Contact
0205106
ab € 2,171*
Zubehör
Phoenix Contact
0205135
ab € 51,0149*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0201278
ab € 2,82*
Zubehör
Phoenix Contact
0201333
ab € 2,07*
Zubehör
Phoenix Contact
0711302
ab € 5,29*
Zubehör
Phoenix Contact
0205290
ab € 6,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0204084
ab € 1,73*
Zubehör
Phoenix Contact
0204107
ab € 1,531*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.