Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2609256935 Kreissägeblatt 21,6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2609256935 Kreissägeblatt 21,6 cm
Bosch 2609256935 Kreissägeblatt 21,6 cm
Bosch 2609256935 Kreissägeblatt 21,6 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30462468
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 609 256 935
EAN/GTIN:
     3165140485562
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 216 x 30
kreissägeblatt 216 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Holz
Klingendurchmesser
216 mm
Bohrung
30 mm
Anzahl der Zähne
60
Schneideweite
2.5 mm
Markenkompatibilität
Bosch
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.