Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1648432 Klemmenblockzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1648432 Klemmenblockzubehör
Phoenix Contact 1648432 Klemmenblockzubehör
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000015496
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1648432
EAN/GTIN:
     4046356092159
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder
Klemmenadapter
Kontakteinsätze
phoenix contact klemmenadapter
HEAVYCON Klemmenadapter Buchseneinsatz, Serie B16, 16-polig, für die linke Schaltschrankseite, Push-in-Anschluss
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Höhe
72.1 mm
Gewicht
136.95 g
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 26,38*
€ 30,85*
23 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 27,24*
€ 36,51*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 27,55*
€ 36,63*
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 28,56*
€ 38,00*
5 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 31,46*
€ 41,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 154,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1772722
ab € 0,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1676857
ab € 0,648*
Zubehör
Phoenix Contact
1676860
ab € 0,773*
Zubehör
Phoenix Contact
1686478
ab € 4,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1644326
ab € 7,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1204504
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.