Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2006-1671 Anschlussblock 2P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2006-1671 Anschlussblock 2P Grau
Wago 2006-1671 Anschlussblock 2P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30399605
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2006-1671
EAN/GTIN:
     4045454753542
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemme wago
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2P
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
10 A
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kabelstück (AWG)
20 - 8
Minimum Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
10 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.5 mm
Tiefe
96.3 mm
Höhe
36.8 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,2516*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,4941*
€ 4,15798
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,3941*
€ 4,03898
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,3141*
€ 3,94378
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,2041*
€ 3,81288
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,8716*
€ 3,4172
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6216*
€ 3,1197
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2516*
€ 2,6794
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403
ab € 0,35678*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406
ab € 0,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409
ab € 1,4462*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409/000-005
ab € 1,51925*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-410
ab € 1,64535*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-437
ab € 1,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-406
ab € 1,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-409
ab € 1,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-435
ab € 0,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-437
ab € 1,3592*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-1691
ab € 0,28742*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-1692
ab € 0,258*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-403
ab € 0,478*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-405/011-000
ab € 1,12*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-435
ab € 1,0884*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.