Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RØDE VIDEOMIC ME Mikrofon Schwarz Mobiltelefon/Smartphone-Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RØDE VIDEOMIC ME Mikrofon Schwarz Mobiltelefon/Smartphone-Mikrofon
RØDE VIDEOMIC ME Mikrofon Schwarz Mobiltelefon/Smartphone-Mikrofon
RØDE VIDEOMIC ME Mikrofon Schwarz Mobiltelefon/Smartphone-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30391027
Hersteller:
     RØDE Microphones
Herst.-Nr.:
     VIDEOMIC ME
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
38 mm
Mikrofongewicht
34 g
Abmessungen, metrisch (B x T x H) mit Standfuß
21 x 80 x 38 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Mikrofon
Typ
Mobiltelefon/Smartphone-Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-33 dB
Mikrofon-Frequenz
100 - 20000 Hz
Mikrofon Klirrfaktor (THD)
1 %
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Kardioide
Verstaerker
THD, totalklirren
1 %
Technische Details
Empfindlichkeit
-33 dB
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
3,5 mm (1/8")
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.