Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 775816 Elektroschalter Wippschalter 2P Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 775816 Elektroschalter Wippschalter 2P Schwarz, Grau
Legrand 775816 Elektroschalter Wippschalter 2P Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30354690
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     775816
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Taster UP-Einsätze
UP-Einsätze Taster
Ausschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
71 mm
Gewicht
74 g
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Nominale Stromabgabe
10 A
Merkmale
Typ
Wippschalter
Anzahl der Pole
2P
Gehäusematerial
Thermoplast
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP21
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
775811
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.