Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram CIK 15 Grün, Weiß Christmas candle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Osram CIK 15 Grün, Weiß Christmas candle
Osram CIK 15 Grün, Weiß Christmas candle
Artikel-Nr.:
     1078-26229
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300050423
EAN/GTIN:
     4050300050423
Suchbegriffe:
Ersatzlampen Weihnachtskette
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grün, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E10
Lampentyp
Christmas candle
Lampenleistung
3 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Gewicht und Abmessungen
Höhe
111 mm
Breite
20 mm
Energie
Energiequelle
AC, Akku
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,36*
€ 2,34*
26 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,74*
€ 2,35*
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,48*
€ 2,44*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,63*
€ 2,68*
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,75*
€ 2,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 1,36* pro Satz)
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.