Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-TOM00889 Flutlichtscheinwerfer 50 W Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-TOM00889 Flutlichtscheinwerfer 50 W Schwarz, Grau
Synergy 21 S21-LED-TOM00889 Flutlichtscheinwerfer 50 W Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30103314
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-TOM00889
EAN/GTIN:
     4038816022622
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
Mit Notstromfunktion und Überhitzungsschutz Betriebsspannung: > AC 207-253V/50-60Hz LED: 50Watt Highpower Chip Abstrahlwinkel: 120° Lumen: 4250lm Effizienz: 85lm/W Warmweiß: 3300K ±150 CRI: Ra>80 dimmbar: ja (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer) Gehäuse: Alu Spritzguss in schwarz Frontglas: Einscheibensicherheitsglas (ESG) Arbeitstemperatur: -25°C bis +55°C Schutzklasse: IP65 (Strahlwasserfest) Gewicht: 3,3Kg
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
207-253 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Technische Details
Leuchtmitteltyp
LED
Typ
Outdoor pedestal/post lighting
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
3300 g
Merkmale
Gesamtleistung
50 W
Lampentechnologie
LED
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3300 K
Lichtleistung
4250 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Beleuchtungseffizienz
85 lm/W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Dimmbar
Ja
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Lampen
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.