Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-000732 LED-Lampe Blau 1 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-000732 LED-Lampe Blau 1 W E27
Synergy 21 S21-LED-000732 LED-Lampe Blau 1 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30066658
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-000732
EAN/GTIN:
     4038816049001
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Bitte beachten Sie, dass die Synergy21 LED Retrofit Leuchtmittel nur bei einer Betriebstemperatur zwischen -10 bis +50°C betrieben werden dürfen. Bei Abweichungen kann die Lebensdauer der LED’s nicht garantiert werden!
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Energieverbrauch (1000 Stunden)
1 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
45 mm
Länge (mm)
65 mm
Gewicht
50 g
Leistungen
Lampenleistung
1 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Globus
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Lichtfarbe
Blau
Strahlungswinkel
120 °
Produktfarbe
Blau
Technische Details
Gehäusematerial
Kunststoff
Energie
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.