Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-TOM00929 LED-Lampe Neutralweiß 4500 K 4 W GX5.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-TOM00929 LED-Lampe Neutralweiß 4500 K 4 W GX5.3
Synergy 21 S21-LED-TOM00929 LED-Lampe Neutralweiß 4500 K 4 W GX5.3
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30065578
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-TOM00929
EAN/GTIN:
     4038816114136
Suchbegriffe:
Halogenlampe GX5.3
Halogenlampe Sockel GX5.3
NV-Halogenlampe GX5,3
LED GX5.3
Sockel GX5,3
4x HELLE-1W-LED-Dioden Lampe
ALU-Gehäuse
Betriebsspannung 24V
Leistungsaufnahme: 4 W
Lumen: 440lm
Kelvin: 4500K ±250
Abstrahlwinkel 60°
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Material
Aluminium
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Leistungen
Lampenleistung
4 W
Fassungs-/Sockeltyp
GX5.3
Lichtleistung
440 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4500 K
Strahlungswinkel
60 °
Energie
Eingangsspannung
24 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.