Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-TOM00159 LED-Lampe 1,3 W G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-TOM00159 LED-Lampe 1,3 W G4
Synergy 21 S21-LED-TOM00159 LED-Lampe 1,3 W G4
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30063579
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-TOM00159
EAN/GTIN:
     4038816992130
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
Leuchtmittel G4
  • LED G4 6x SMD 1,3W

    - Pins seitlich

    - warmweiß 3300K ±250, 84Lm

    - 6x SMD5050 LED

    - 12V AC/DC, 8-30VDC,

    - Abmessungen: Ø 23mm

    - auch für Überspannung geeignet (z.B. Caravan, Boot)

    - bereits ab 10V volle Helligkeit

    Bitte beachten Sie, dass die Synergy21 LED Retrofit Leuchtmittel nur bei einer Betriebstemperatur zwischen 0-50 C° betrieben werden dürfen.

    Bei Abweichungen kann die Lebensdauer der LED?s nicht garantiert werden!

    Energieeffizienzklasse: A++

    kWh/1000h: 2
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
23 mm
Gewicht
5 g
Leistungen
Lampenleistung
1.3 W
Fassungs-/Sockeltyp
G4
Lichtleistung
84 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3300 K
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Technische Details
LED Typ
SMD 5050
Anzahl der LEDs
6
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
2 kWh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.