Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Magic Keyboard Tastatur Bluetooth Dänisch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple Magic Keyboard Tastatur Bluetooth Dänisch Weiß
Apple Magic Keyboard Tastatur Bluetooth Dänisch Weiß
Apple Magic Keyboard Tastatur Bluetooth Dänisch Weiß
Apple Magic Keyboard Tastatur Bluetooth Dänisch Weiß
Apple Magic Keyboard Tastatur Bluetooth Dänisch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30034774
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MLA22DK/A
EAN/GTIN:
     888462650519
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
279 x 114.9 x 10.9 mm
Tastaturgewicht
231 g
Energie
Energiequelle
Akku
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Tastatursprache
Dänisch
Tastatur Formfaktor
Mini
Übertragungstechnik
Kabellos
Zweck
PC / Server
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Lightning
Merkmale
Kabellose Reichweite
9 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,93*
€ 97,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,31*
€ 95,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,55*
€ 93,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.