Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 400-AJSC Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 400-AJSC Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS
DELL 400-AJSC Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30033914
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     400-AJSC
EAN/GTIN:
     4053162999633
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Systems mit der 600GB-Festplatte von Dell. Durch eine Umdrehungsgeschwindigkeit von 15000 1/min profitieren Sie von schnellem Festplattenzugriff.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
600 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Kompatible Produkte
<ul><li>PowerEdge R730XD - PowerEdge T330 - PowerEdge T630 - PowerEdge R230 - PowerEdge R430 - PowerVault MD1400 - PowerEdge T640 - PowerEdge T440 - PowerEdge T340 - PowerEdge R730 - PowerVault NX3230 - PowerEdge R530 - PowerEdge R330 - PowerEdge T430</li></ul>
Verpackungsdaten
Speicherlaufwerk-Adapter enthalten
Ja
Speicherlaufwerk-Adaptertyp
2.5" - 3.5"
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,09*
€ 261,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,46*
€ 250,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,55*
€ 244,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,57*
€ 241,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,15*
€ 220,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.