Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Pencil Eingabestift 20,7 g Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple Pencil Eingabestift 20,7 g Weiß
Apple Pencil Eingabestift 20,7 g Weiß
Apple Pencil Eingabestift 20,7 g Weiß
Apple Pencil Eingabestift 20,7 g Weiß
Apple Pencil Eingabestift 20,7 g Weiß
Apple Pencil Eingabestift 20,7 g Weiß
Apple Pencil Eingabestift 20,7 g Weiß
Apple Pencil Eingabestift 20,7 g Weiß
Apple Pencil Eingabestift 20,7 g Weiß
Apple Pencil Eingabestift 20,7 g Weiß
Apple Pencil Eingabestift 20,7 g Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30033798
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MK0C2ZM/A
EAN/GTIN:
     888462313711
Suchbegriffe:
Apple Pencil
Bedienstifte
Eingabestift
Tablet Eingabestift
Vollkommen vertraut. Absolut revolutionär.
Der neue Apple Pencil für das iPad Pro.

Wenn du das iPad Pro verwendest, brauchst du manchmal noch mehr Präzision. Darum haben wir den Apple Pencil so designt, dass er Multi-Touch noch vielseitiger macht. Obwohl die Technologie im Apple Pencil anders ist als alles, was wir je entwickelt haben, fühlt er sich trotzdem vertraut an, wenn du ihn das erste Mal in die Hand nimmst. So kannst du unzählige Effekte pixelgenau umsetzen und hast mehr kreative Freiheit als je zuvor.

Apple Pencil. Für Kreativität ohne Grenzen.

Auch wenn du den Apple Pencil zum ersten Mal siehst, weißt du trotzdem schon, wie man ihn benutzt. Vom ersten Augenblick an macht er genau das, was du von ihm erwartest. Und noch viel mehr. Ob du im Park etwas skizzierst, ein Porträt mit Wasserfarben malst oder eine technische Zeichnung erstellst – der Apple Pencil ist viele Werkzeuge in einem. Und lässt so deiner Kreativität freien Lauf.

Reaktionsschnell. Praktisch ohne Verzögerung.

Der Apple Pencil unterscheidet sich durch seine blitzschnelle Reaktionszeit von anderen Kreativ-Werkzeugen. Das liegt an seiner Latenz – die winzige Verzögerung, bis deine Zeichnung auf dem Display erscheint – die wir so weit reduziert haben, dass man sie kaum wahrnehmen kann.

Das iPad Pro weiß, ob du deinen Finger oder den Apple Pencil benutzt. Wenn das iPad Pro den Apple Pencil bemerkt, wird sein Signal beeindruckende 240 Mal pro Sekunde gescannt. Das sind doppelt so viele Datenpunkte wie bei deinem Finger. Zusammen mit der von Apple entwickelten Software führt das dazu, dass zwischen dem Bild in deinem Kopf und dem auf dem Display nur Millisekunden liegen.

Verschieden starke Linien. Einfach durch mehr Druck.

Das dünne Gehäuse enthält komplexe und präzise Drucksensoren, die verschiedene Kräfte messen können. Der exakt platzierte Sensor spürt genau, wie fest die Spitze des Apple Pencil aufgedrückt wird. Mit mehr Druck malst du dickere Linien. Weniger Druck ergibt dünnere Linien. So kennen die gestalterischen Effekte fast keine Grenzen. Und deine Kreativität auch nicht.

Leicht schattieren durch einen leicht anderen Winkel.

Zwei Neigungssensoren in der Spitze des Apple Pencil berechnen die genaue Ausrichtung und den Winkel deiner Hand. Während du ganz natürlich schreibst oder zeichnest, erkennt das Multi-Touch Display die relative Position dieser Sensoren. So erzeugst du Schattierungen ganz einfach dadurch, dass du den Apple Pencil neigst. Genau wie mit einem Bleistift oder Zeichenkohle.

12 Stunden Batterielaufzeit.
Für endlose Kreativität.

Unter der Magnetkappe des Apple Pencil befindet sich ein Lightning Connector. Steck ihn einfach in das iPad Pro, um den Apple Pencil aufzuladen. Der Connector ist etwas verlängert, so funktioniert das Aufladen auch, wenn sich dein iPad Pro in einem Silikon Case befindet. Du hast es eilig? 15 Sekunden Ladezeit reichen für eine halbe Stunde. Und wenn der Apple Pencil vollständig aufgeladen ist, kannst du 12 Stunden lang scribbeln, skizzieren, kommentieren und bearbeiten.*

Erlebe deine Lieblingsapps neu, Strich für Strich.

Verwende den Apple Pencil mit integrierten Apps, um alles aus iOS 9 zu holen. Der Apple Pencil unterstützt auch iPad Apps aus dem App Store. So entdeckst du ganz neue Dimensionen der Kreativität und Produktivität.

Notizen

Entdecke neue Möglichkeiten, in Notizen Anmerkungen zu machen, Skizzen anzufertigen und kreativ zu sein. Sammle schnell ein paar Ideen mit der Kugelschreiber-Funktion. Skizziere mit der Bleistift-Funktion einen Plan, um dein Haus umzugestalten. Oder benutze den Textmarker, um die wichtigsten Punkte deiner To-Do-Listen zu markieren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20.7 g
Breite
8.9 mm
Tiefe
8.9 mm
Höhe
175.7 mm
Merkmale
Gerätekompatibilität
Tablet
Markenkompatibilität
Apple
Produktfarbe
Weiß
Kompatibilität
iPad Pro 10.5" iPad (6th generation) iPad Pro 12.9"(2nd generation) iPad Pro 12.9"(1st generation) iPad Pro 9.7"
Geeignet für Touchscreens
Kapazitiv
Bluetooth
Ja
Batteriereichweite
12 h
Anwendbarkeit
Universal
Anzahl Spitzen
2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,65*
€ 180,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,99*
€ 176,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,33*
€ 164,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,55*
€ 154,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,61*
€ 139,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.