Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix 2903337 Leistungsrelais Grau, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix 2903337 Leistungsrelais Grau, Orange
Phoenix 2903337 Leistungsrelais Grau, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29971984
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     2903337
EAN/GTIN:
     4046356732727
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
LY-Relais
Vormontiertes Relaismodul mit Push-in-Anschluss, bestehend aus: Relaissockel, Mehrlagenkontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel. Kontaktausführung: 1 Wechsler. Eingangsspannung: 24 V AC
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Orange
Spulenspannung
24 V
Anzahl der Kontakte
1
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
16 x 75 x 93 mm
Gewicht
68.1 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 50 °C
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,88*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,80*
Zubehör
Phoenix Contact
0819217
ab € 2,45*
Zubehör
Phoenix Contact
0819262
ab € 2,21*
Zubehör
Phoenix Contact
0824581
ab € 8,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.