Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact PT 1.5/S-TWIN BU Anschlussblock Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact PT 1.5/S-TWIN BU Anschlussblock Blau
Phoenix Contact PT 1.5/S-TWIN BU Anschlussblock Blau
Artikel-Nr.:
     3517A-55944814
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3208168
EAN/GTIN:
     4046356564335
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phönix contact reihenklemmen blau
reihenklemmen phoenix contact
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
17.5 A
Kabelstück (AWG)
26 - 14
Anzahl der Verbingungspunkte
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.5 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
30.5 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,446*
€ 0,616*
27 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,46406*
€ 0,63406*
27 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,47*
€ 0,65*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4827*
€ 0,6627*
21 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4894*
€ 0,6694*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,616*
€ 0,73304
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,586*
€ 0,69734
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,526*
€ 0,62594
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,506*
€ 0,60214
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,446*
€ 0,53074
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 30,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3208184
ab € 0,2296*
Zubehör
Phoenix Contact
1029571
ab € 0,2244*
Zubehör
Phoenix Contact
3030789
ab € 0,2982*
Zubehör
Phoenix Contact
3031011
ab € 0,242*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0809298
ab € 1,39*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.