Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibaro FGWPE-102 Smart Plug Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fibaro FGWPE-102 Smart Plug Weiß
Fibaro FGWPE-102 Smart Plug Weiß
Fibaro FGWPE-102 Smart Plug Weiß
Fibaro FGWPE-102 Smart Plug Weiß
Fibaro FGWPE-102 Smart Plug Weiß
Fibaro FGWPE-102 Smart Plug Weiß
Fibaro FGWPE-102 Smart Plug Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29948122
Hersteller:
     FIBARO
Herst.-Nr.:
     FGWPE-102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
43 mm
Höhe
65 mm
Energie
AC Eingangsspannung
110-230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 48,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FIBARO
FGWPF-102
€ 69,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.