Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips HF-R 1 14-35 TL5 EII 220-240V 50/60Hz Vorschaltgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips HF-R 1 14-35 TL5 EII 220-240V 50/60Hz Vorschaltgerät
Philips HF-R 1 14-35 TL5 EII 220-240V 50/60Hz Vorschaltgerät
Philips HF-R 1 14-35 TL5 EII 220-240V 50/60Hz Vorschaltgerät
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29943752
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     91180330
EAN/GTIN:
     8711500911803
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
philips elektronisches vorschaltger...
vorschaltgerät
elektronisches vorschaltgerät
Der HF-Regulator 1-10 V ist ein robustes und kompaktes elektronisches Hochfrequenz-
Vorschaltgerät. Diese überaus effiziente Lösung für MASTER TL5, TL5 Eco, TL-D, PL-L,
PL-T/C/R und TL5c eignet sich insbesondere für Anwendungen, in denen eine hohe
Energieeffizienz und Dimmbarkeit erforderlich ist. Sie kann aber auch in Bereichen zum
Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables Ambiente erzeugen soll oder in
denen flackerfreies Licht benötigt wird.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Typ
Vorschaltgerät
Produktfarbe
Grau, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
255 g
Breite
360 mm
Höhe
22 mm
Tiefe
30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,95*
€ 203,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,71*
€ 201,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,38*
€ 187,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,05*
€ 182,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,57*
€ 161,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.