| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-29943456 Herst.-Nr.: 24167600 EAN/GTIN: 8718291241676 |
| |
|
| | |
| Effizient, flexibel und dimmbar Philips setzt bei kompakten, leichten und intelligenten dimmbaren elektronischen Hochfrequenz-Vorschaltgeräten neue Maßstäbe. HF-Regulator Intelligent TD erlaubt das Tauschen von MASTER TL5 HE- und HO-Lampen gleicher Länge und bietet so ein Höchstmaß an Flexibilität in der Leuchtengestaltung und -nutzung. Dank intelligenter Stromsparfunktionen und der Dimmbarkeit erfüllt dieses Vorschaltgerät die höchsten Anforderungen an Systemeffizienz in Kombination mit MASTER TL5 (HO und HE), TL5c, TL-D, PL-L und PL-T/C. Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | AC | | AC Eingangsspannung | 195-240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | Leistungen | Typ | Beleuchtungssteuerung | | Produktfarbe | Weiß | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 200 g | | Breite | 111 mm | | Höhe | 33 mm | | Tiefe | 79 mm |
|
| | |
| | | |
| |