Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller ZIA 1.5/3L-PE/8/KB 8P Beige, Blau, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller ZIA 1.5/3L-PE/8/KB 8P Beige, Blau, Grün
Weidmüller ZIA 1.5/3L-PE/8/KB 8P Beige, Blau, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29928055
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1692650000
EAN/GTIN:
     4008190870362
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
8P
Produktfarbe
Beige, Blau, Grün
Material
Thermoplast
Bestückungsseite
Rechts
Stromstärke
10 A
Kabelstück (AWG)
26 - 14
Minimum Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
2.5 mm²
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Betriebstemperatur
-50 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
50.8 mm
Tiefe
45.5 mm
Höhe
68.1 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,43745*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,7784*
€ 41,3863
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,8484*
€ 40,2796
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,11745*
€ 34,64977
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,73745*
€ 33,00757
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,17745*
€ 32,34117
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,43745*
€ 27,89057
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.