Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact MTKD-CU/CUNI Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact MTKD-CU/CUNI Anschlussblock Grau
Phoenix Contact MTKD-CU/CUNI Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29927744
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3100059
EAN/GTIN:
     4017918092467
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
1 A
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Anzahl der Verbingungspunkte
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.4 mm
Tiefe
46.2 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,3766*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,0666*
€ 8,40925
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,0166*
€ 8,34975
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,9066*
€ 8,21885
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,7766*
€ 8,06415
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 6,3766*
€ 7,58815
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3101029
ab € 0,35*
Zubehör
Phoenix Contact
3101223
ab € 0,4282*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6296*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
1007248
ab € 5,50*
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 2,0626*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 2,4799*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,5876*
Zubehör
Phoenix Contact
0829623
ab € 6,2758*
Zubehör
Phoenix Contact
1053412
ab € 0,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1053438
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
0800886
ab € 0,7845*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.