Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact QTC 2.5-HESILA 250 (5X20) Anschlussblock Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact QTC 2.5-HESILA 250 (5X20) Anschlussblock Schwarz
Phoenix Contact QTC 2.5-HESILA 250 (5X20) Anschlussblock Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29927688
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3050387
EAN/GTIN:
     4046356056229
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Schnellanschlussklemme
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
6.3 A
Kabelstück (AWG)
20 - 14
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.2 mm
Tiefe
82.5 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,5536*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,5936*
€ 10,22638
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,4636*
€ 10,07168
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,3236*
€ 9,90508
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,0936*
€ 9,63138
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 7,5536*
€ 8,98878
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3206571
ab € 0,2972*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1935*
Zubehör
Phoenix Contact
3033812
ab € 0,244*
Zubehör
Phoenix Contact
0818140
ab € 2,2581*
Zubehör
Phoenix Contact
0828746
ab € 18,376*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,8928*
Zubehör
Phoenix Contact
0824581
ab € 8,7325*
Zubehör
Phoenix Contact
0824646
ab € 6,7402*
Zubehör
Phoenix Contact
0828734
ab € 2,4711*
Zubehör
Phoenix Contact
0829595
ab € 7,5902*
Zubehör
Phoenix Contact
0829665
ab € 5,67556*
Zubehör
Phoenix Contact
3032871
ab € 0,74*
Zubehör
Phoenix Contact
3030996
ab € 2,959*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.