Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SC 2,5-RZ/ 1-L GNYE Anschlussblock Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact SC 2,5-RZ/ 1-L GNYE Anschlussblock Grün, Gelb
Phoenix Contact SC 2,5-RZ/ 1-L GNYE Anschlussblock Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000036547
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3042230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
reihenklemmen federzug
COMBI-Kupplung, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 21,8 mm, Farbe: grün-gelb, Montageart: auf Montageplatte
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün, Gelb
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.08 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Tiefe
37.2 mm
Höhe
21.8 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,5258*
€ 0,7058*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,5592*
€ 0,7492*
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,58*
€ 0,78*
28 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,58154*
€ 0,78154*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,5832*
€ 0,7832*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7058*
€ 0,8399
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6858*
€ 0,8161
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6458*
€ 0,7685
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5258*
€ 0,6257
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 35,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3042243
ab € 0,13916*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,60*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3002856
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002869
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3040588
ab € 0,34698*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,5997*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.