Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller SL 7.62HP Anschlussblock Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller SL 7.62HP Anschlussblock Orange
Weidmüller SL 7.62HP Anschlussblock Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29926631
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1124330000
EAN/GTIN:
     4032248906383
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Stiftleiste
Power on board - 100% Sicherheit, 100%
Integration, 100% Wirtschaftlichkeit:
Die kompakte und rationelle Lösung für UL-600V Applikationen im unteren Leistungsbereich bis 12kVA
- 29 A bei 400V (IEC)
- 20 A bei 600 V (UL)
- Einzelkammersteckgesicht
- Klemmbereich: 0,08 - 4 mm² / AWG 28 - 12

Der Erfüllungsgehilfe bei der Gerätezulassung:
- erfüllt die Anforderungen für 600 V nach UL 508 /UL840.
- erfüllt die erhöhten Anforderungen an den
Behrührungschutz gem. IEC68100-5-1
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Orange
Zertifizierung
ROHS
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Betriebstemperatur
-50 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6348*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,2948*
€ 2,73081
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1148*
€ 2,51661
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9748*
€ 2,35001
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6348*
€ 1,94541
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.