Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller SL 5.08HC/90LF Anschlussblock 3P Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller SL 5.08HC/90LF Anschlussblock 3P Orange
Weidmüller SL 5.08HC/90LF Anschlussblock 3P Orange
Weidmüller SL 5.08HC/90LF Anschlussblock 3P Orange
Weidmüller SL 5.08HC/90LF Anschlussblock 3P Orange
Weidmüller SL 5.08HC/90LF Anschlussblock 3P Orange
Weidmüller SL 5.08HC/90LF Anschlussblock 3P Orange
Weidmüller SL 5.08HC/90LF Anschlussblock 3P Orange
Weidmüller SL 5.08HC/90LF Anschlussblock 3P Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29923685
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1150350000
EAN/GTIN:
     4032248937431
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Stiftgehäuse
Stiftleiste
weidmüller stiftleiste 3pol
Stiftleisten aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit 90° Abgangsrichtung optimiert für den Wellenlötprozess. Die Variante mit Flansch (F) lässt sich zur Verschraubung mit dem jeweiligen Gegenstück oder der Leiterplatte nutzen. Beim Einsatz der Lötflansch-Variante (LF) entfällt eine zusätzliche Verschraubung mit der Leiterplatte. Gleichzeitig werden hierbei die Lötstellen vor mechanischem Stress geschützt. Die Stiftleisten können manuell kodiert oder bereits vorkodiert bestellt werden. HC = High Current.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
3P
Produktfarbe
Orange
Zertifizierung
ROHS
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse, stiftgehäuse 3 pol
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8802*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 72 Stück
€ 1,1802*
€ 1,40444
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1402*
€ 1,35684
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0802*
€ 1,28544
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8802*
€ 1,04744
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.