| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-29921169 Herst.-Nr.: 1000782 EAN/GTIN: 4017918010386 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schildchenadapter, einrastbar in Klemmen mit Schildchennut, 45° abgewinkelt, für Reihenklemmen im Raster 5 mm, beschriftbar mit ZB 5 Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Anschlussblockmarker | ![](/p.gif) | Material | Polyamid | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Betriebstemperatur | -40 - 100 °C | ![](/p.gif) | UL94-Entflammbarkeitsstandard | V2 | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | ![](/p.gif) | Enthält nicht | Halogen | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 0.26 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |