Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SC 4/ 1-L Anschlussblock 1P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact SC 4/ 1-L Anschlussblock 1P Grau
Phoenix Contact SC 4/ 1-L Anschlussblock 1P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29907071
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3042599
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
COMBI-Kupplung, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Querschnitt:0,08 mm² - 6 mm², AWG: 28 - 10, Breite: 6,2 mm, Höhe: 22,3 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
1P
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.2 mm
Tiefe
48.6 mm
Höhe
22.3 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6572*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8772*
€ 1,04387
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8472*
€ 1,00817
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7972*
€ 0,94867
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6572*
€ 0,78207
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3043307
ab € 0,1278*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3002885
ab € 10,46*
Zubehör
Phoenix Contact
3002898
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3040588
ab € 0,34698*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,301*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,97*
Zubehör
Phoenix Contact
3043815
ab € 0,2142*
Zubehör
Phoenix Contact
3043831
ab € 0,2924*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.