Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix UDMTK 5-TWIN-P/P BU Anschlussblock Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Phoenix UDMTK 5-TWIN-P/P BU Anschlussblock Blau
Phoenix UDMTK 5-TWIN-P/P BU Anschlussblock Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29906943
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3101139
EAN/GTIN:
     4017918092634
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Trennklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
8 A
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Anzahl der Verbingungspunkte
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.2 mm
Tiefe
76.5 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 895,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 17,9078* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.021,37*
€ 1.215,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.002,00*
€ 1.192,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 960,13*
€ 1.142,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 933,24*
€ 1.110,56
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 895,39*
€ 1.065,51
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1007222
ab € 5,538*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,40*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,39*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 1,97*
Zubehör
Phoenix Contact
0829602
ab € 6,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1051414
ab € 0,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1051430
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
1205121
ab € 6,94*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,19593*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 11,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.