Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact QTCS 2.5-TWIN-PE Anschlussblock Grün, Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Phoenix Contact QTCS 2.5-TWIN-PE Anschlussblock Grün, Gelb
Phoenix Contact QTCS 2.5-TWIN-PE Anschlussblock Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29906889
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3050358
EAN/GTIN:
     4046356056199
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün, Gelb
Zertifizierung
RoHS
Kabelstück (AWG)
20 - 14
Anzahl der Verbingungspunkte
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.2 mm
Tiefe
79.6 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,97*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,6794* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 228,39*
€ 271,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 226,51*
€ 269,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 214,53*
€ 255,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 206,85*
€ 246,15
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 183,97*
€ 218,92
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3050523
ab € 16,41*
Zubehör
Phoenix Contact
3206212
ab € 0,3382*
Zubehör
Phoenix Contact
3206607
ab € 0,112*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1935*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
3033812
ab € 0,244*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,4912*
Zubehör
Phoenix Contact
0818140
ab € 2,2481*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,6693*
Zubehör
Phoenix Contact
0824646
ab € 6,7202*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 2,04*
Zubehör
Phoenix Contact
0828746
ab € 18,236*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.