Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact STS 4-TWIN-PE Anschlussblock Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact STS 4-TWIN-PE Anschlussblock Grün, Gelb
Phoenix Contact STS 4-TWIN-PE Anschlussblock Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29906654
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3031678
EAN/GTIN:
     4017918193324
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün, Gelb
Zertifizierung
RoHS
Kabelstück (AWG)
28 - 10
Anzahl der Verbingungspunkte
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.2 mm
Tiefe
64.5 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,5346*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0846*
€ 3,67067
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5346*
€ 3,01617
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3031704
ab € 0,265*
Zubehör
Phoenix Contact
3024481
ab € 0,2946*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
3002885
ab € 10,47*
Zubehör
Phoenix Contact
3002898
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3039900
ab € 37,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 0,665*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,17593*
Zubehör
Phoenix Contact
1204119
ab € 7,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1206421
ab € 4,9068*
Zubehör
Phoenix Contact
0801762
ab € 21,64*
Zubehör
Phoenix Contact
0801704
ab € 14,21*
Zubehör
Phoenix Contact
0801681
ab € 6,16*
Zubehör
Phoenix Contact
1204122
ab € 6,81176*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.