Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix AGK 4-UT 35 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix AGK 4-UT 35 Anschlussblock Grau
Phoenix AGK 4-UT 35 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29906311
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3047138
EAN/GTIN:
     4046356055901
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmenverbinder
durchgangsklemme phoenix contact
durchgangsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
32 A
Kabelstück (AWG)
26 - 10
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.1 mm
Tiefe
42.4 mm
Höhe
25.7 mm
Energie
Nennspannung
1000 V
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6172*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0472*
€ 2,43617
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9072*
€ 2,26957
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6172*
€ 1,92447
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212549
ab € 4,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1212602
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.