Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 733-112 Anschlussblock 12P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 733-112 Anschlussblock 12P Grau
Wago 733-112 Anschlussblock 12P Grau
Wago 733-112 Anschlussblock 12P Grau
Wago 733-112 Anschlussblock 12P Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0045646
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     733-112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
12P
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
6 A
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Kabelstück (AWG)
28 - 20
Minimum Kabelquerschnitt
0.08 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
32.1 mm
Tiefe
17.1 mm
Höhe
11.8 mm
Energie
Nennspannung
320 V
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,77*
€ 4,24*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,0038*
€ 4,4938*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,1254*
€ 4,6354*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,1893*
€ 4,6993*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,3708*
€ 4,9008*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 212,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/250-202
ab € 8,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/250-204
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
733-130
ab € 0,05969*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
733-191
ab € 0,08366*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.