Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2001-437 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2001-437 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2001-437 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     1788-WAG000000169
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2001-437
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
28.1 mm
Höhe
19 mm
Tiefe
4.1 mm
Technische Details
Typ
Leitungsbrücke
Produktfarbe
Beige
Spannung
800 V
Energie
Stromstärke
18 A
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,9604*
€ 1,3504*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,19*
€ 1,46*
14 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,07245*
€ 1,51245*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,08*
€ 1,52*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,1416*
€ 1,6116*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,3504*
€ 1,60698
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2604*
€ 1,49988
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2004*
€ 1,42848
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1304*
€ 1,34518
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9604*
€ 1,14288
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 33,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-402
ab € 0,1628*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-403
ab € 0,32*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-404
ab € 0,48*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-405
ab € 0,5916*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-406
ab € 0,83*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-407
ab € 0,99*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-408
ab € 1,16*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-409
ab € 1,33*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-410
ab € 1,50*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-433
ab € 0,30343*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-434
ab € 0,444*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-435
ab € 0,6893*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-436
ab € 0,86875*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-438
ab € 1,1516*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-439
ab € 1,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.