Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanna Instruments pHep5 Drinnen/Draußen Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Freistehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanna Instruments pHep5 Drinnen/Draußen Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Freistehend
Hanna Instruments pHep5 Drinnen/Draußen Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Freistehend
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29836109
Hersteller:
     Hanna Instruments
Herst.-Nr.:
     HI 98128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Hannas wasserdichtes pH-Meter pHep5 ist ein fortschrittliches Messinstrument, das über viele Funktionen verfügt, die sonst nur in teureren Handgeräten oder Labor-pH-Metern gefunden werden können. Es misst den pH-Wert in einem erweiterten Bereich von pH -2,00 bis 16,00. pHep5 verfügt über eine automatische Ein- oder Zwei-Punkt-Kalibrierung und automatische Temperaturkompensation des Messwerts. Das große mehrzeilige Display zeigt die Messwerte für pH und Temperatur gleichzeitig an, ein Stabilitätsindikator informiert Benutzer darüber, wann ein stabiler Messwert erreicht ist. Die pH-Elektrode ist mit einem einzigartigen erneuerbaren Textildiaphragma ausgestattet. Es kann - sobald das Ansprechverhalten schlechter wird - einfach um ca. 2 mm herausgezogen werden (ca. 8x), dabei wird eine vorhandene Verschmutzung oder Verstopfung beseitigt. Das Gerät misst danach wieder mit der gewohnten Geschwindigkeit und die Lebensdauer der Elektrode ist effektiv verlängert. Die pH-Elektrode HI73127 kann bei Bedarf, z.B. wenn das herausziehbare Diaphragma aufgebraucht ist, komplett ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Technische Details
Zweck
Drinnen/Draußen
Sensor-Typ
Temperatur- & Feuchtigkeitssensor
Typ
Freistehend
Temperaturmessbereich
-5 - 60 °C
Genauigkeit
0.5 °C
Schutzfunktion
Wasserdicht
Temperaturmesseinheit
F, °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
163 mm
Gewicht
100 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
5 - 50 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,19*
€ 178,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,90*
€ 177,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,84*
€ 168,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,76*
€ 152,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,15*
€ 138,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansell
92600090
ab € 11,06*
Zubehör
Hanna Instruments
HI73127
ab € 71,09*
Zubehör
RS Pro
7757233
ab € 3,63*
Zubehör
RS Pro
593423
ab € 8,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.