Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2091-1103/002-000 Anschlussblock 3P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2091-1103/002-000 Anschlussblock 3P Grau
Wago 2091-1103/002-000 Anschlussblock 3P Grau
Artikel-Nr.:
     108EL-2782557
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2091-1103/002-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
  • Universalanschluss für alle Leiterarten
    - Direktes Stecken von eindrähtigen Leitern und von feindrähtigen Leitern mit Aderendhülse
    - Für Verdrahtung im gesteckten oder ungestecktem Zustand der Federleiste
    - Prüfmöglichkeit aus Leiteranschlussrichtung – Tippkontakt
    - Integrierte Verriegelung verhindert unbeabsichtigtes Trennen
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
3P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.5 mm
Tiefe
12.4 mm
Höhe
31 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,0039*
€ 1,2743*
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,31204*
€ 1,63204*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3651*
€ 1,6751*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,3869*
€ 1,6969*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,4097*
€ 1,7297*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,2743*
€ 1,51642
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2043*
€ 1,43312
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1639*
€ 1,38504
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0039*
€ 1,19464
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 127,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
735-500
ab € 4,24197*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.