Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA2AEB513X Widerstand 51000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA2AEB513X Widerstand 51000 Ohm Metall
Panasonic ERA2AEB513X Widerstand 51000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832303
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA2AEB513X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Leistungswiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
51000 Ohm
Leistung
0.063 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.5 mm
Tiefe
1 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0469*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2433*
€ 0,28953
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1184*
€ 0,1409
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0734*
€ 0,08735
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0685*
€ 0,08152
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0635*
€ 0,07557
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0577*
€ 0,06866
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0549*
€ 0,06533
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0469*
€ 0,05581
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
CPF0402B51KE1
ab € 0,105*
Ähnlich
Vishay
TNPW040251K0BEED
ab € 0,0915*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.