Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY TNPW040251K0BEED WIDERSTAND, 51K, AEC-Q200, 0.1W, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3975624
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TNPW040251K0BEED
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
Produktpalette: TNPW e3 Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/K
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 51 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: VISHAY, TNPW040251K0BEED, 3975624, 397-5624
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,093*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2971*
    € 0,35355
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2371*
    € 0,28215
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1309*
    € 0,15577
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1218*
    € 0,14494
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1187*
    € 0,14125
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1183*
    € 0,14078
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,118*
    € 0,14042
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1178*
    € 0,14018
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,1175*
    € 0,13983
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,1171*
    € 0,13935
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,093*
    € 0,11067
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    ERA2AEB513X
    ab € 0,0407*
    Ähnlich
    Yageo
    RP0402BRD0751KL
    ab € 0,0598*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.