Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA2AEB113X Widerstand 11000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA2AEB113X Widerstand 11000 Ohm Metall
Panasonic ERA2AEB113X Widerstand 11000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832258
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA2AEB113X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Leistungswiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
11000 Ohm
Leistung
0.063 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.5 mm
Tiefe
1 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0405*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2358*
€ 0,2806
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1142*
€ 0,1359
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,071*
€ 0,08449
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0662*
€ 0,07878
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0624*
€ 0,07426
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0564*
€ 0,06712
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0455*
€ 0,0541
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KOA
RS73F1ETTP1102B
ab € 0,0628*
Ähnlich
TE Connectivity
CPF0402B11KE1
ab € 0,105*
Ähnlich
TE Connectivity
CPF0402B11KE1
ab € 0,091*
Ähnlich
TT-Welwyn
PCF0402PR-11KBT1
ab € 0,183*
Ähnlich
Vishay
TNPW040211K0BEED
ab € 0,0978*
Ähnlich
Yageo
RP0402BRD0711KL
ab € 0,0596*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.