Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO RP0402BRD0711KL DÜNNSCH.WIDERSTAND 11K 0.1% 0.063W 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4079151
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RP0402BRD0711KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Produktpalette: RP Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • Nennleistung: 63 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Hohe Genauigkeit, hohe Stabilität
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 11 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, YAGEO, RP0402BRD0711KL, 4079151, 407-9151
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,059*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,456*
    € 0,54264
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1757*
    € 0,20908
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0908*
    € 0,10805
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0858*
    € 0,1021
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0821*
    € 0,0977
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0774*
    € 0,09211
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0769*
    € 0,09151
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0764*
    € 0,09092
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,076*
    € 0,09044
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0755*
    € 0,08985
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,059*
    € 0,07021
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.